Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Papierhalter für funktionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6375982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375982
EAN/GTIN:
     4002390043694
  • Einfach aufsteckbar
  • Made in Germany
  • Inklusive 2 maulys zum Halten des Papiers, magnethaftend
  • Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter auf der Rückseite angebracht werden
  • Passend für die Flipcharts Art.-Nr. 637 50 und 637 55
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Flipcharts Art.-Nr.: 637 50 und 637 55. Halterng für Papier, einfach aufsteckbar und magnethaftend, bei Nichtverwendung kann der Papierhalter auf der Rückseite des Flipcharts eingehängt werden
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
0
Höhe der Tafel:
0
Masse Gewicht:
0,28
Typbezeichnung der Stativform:
Papierhalter
Anzahl der Arme:
1
Gesamthöhe:
1,1
Abmessung der Standfläche:
0
Ausführung der Höhenverstellung:
nicht verstellbar
Farbe des Gestells:
grau
Herstellerprodukttyp:
für funktionelle Flipchart
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
8
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 11,32*
11 Tage
8
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 12,03*
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 14,15*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.