Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6383899 Herst.-Nr.: 6383899 EAN/GTIN: 4002390024396 |
| |
|
| | |
| - Leuchtende Farben, schnell trocknend
- Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
- VE/4 St. in SB-Verpackung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 Stück im Polybag | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 3,0-6,0 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart-Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,13* | € 8,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,15* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,75* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|