Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Marker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6383999
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6383999
EAN/GTIN:
     4002390026857
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Leuchtende Farben, schnell trocknend
  • Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • VE/4 St. in SB-Verpackung
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 Stück im Polybag
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2,5-3,0 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart marker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
68
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,94*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 8,39*
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 10,09*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 10,92*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.