Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6520325
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520325
EAN/GTIN:
     4002390024525
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Breite:
10
Farbe:
rot
Höhe:
100
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetstreifen
min. Dicke:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
200
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,15*
11 Tage
100
2
pro Satz
€ 5,87*
ab € 0,675*
€ 1,215*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 3,86*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Satz
€ 2,90*
ab € 2,335*
€ 3,875*
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,395*
€ 5,435*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,90*
€ 1,071
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.