Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-8230490 Herst.-Nr.: 8230490 EAN/GTIN: 4002390087148 |
| |
|
| | |
| - Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis
- Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar
- Besonders standfest: Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Ohne Auszugbegrenzung des Armes
- Stabiler Standfuß
- Fuß:StandfußMaterial:Kopf: Metall - Arm: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende UnterlageMaße:Höhe: 47 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Ø 23 cmBewegung:Kopf: Drehbar, Neigbar - Arm: Drehbar, NeigbarPosition Schalter:Kabel
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULstudy
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Flexibel in alle Richtungen einstellbar. Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Ohne Auszugsbegrenzung des Armes | Farbe: | schwarz | Höhe: | 47 | Werkstoff: | Metall | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Farbe des Leuchtenkopf: | schwarz | Ausführung des Leuchtmittels: | exklusive | Helligkeit einstellbar: | Nein | Sockelausführung: | E27 | Arm beweglich: | Ja | Armlänge oben: | 35 | Tischklemme vorhanden: | Nein | Kabellänge: | 1,8 | Armlänge unten: | 35 | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 23 | Anzahl der Leuchtmittel: | 0 | Herstellerprodukttyp: | MAULstudy, exkl. Leuchtmittel | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischleuchte | Höhe der Arbeitsstellung: | 47 | max. zulässige Leistung: | 10 | USB-Anschluss vorhanden: | Nein | Schalter vorhanden: | Ja | Schutzklasse: | II | Art der Dimmung: | Ohne | geeignet für Wandmontage: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,35* | € 51,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 42,54* | € 56,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,66* | € 67,23* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,77* | € 67,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,36* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|