Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 113-8304282 Herst.-Nr.: 8304282 EAN/GTIN: 4002390008419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Auch für Notebooks, kleine Telefonstationen, Fax und Kombigeräte
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Armlänge 29,8 cm, Tischfreiheit 16,4 cm
- Schwenkbereich 360°
- Klemmfuß aus Metall für Tischplatten bis 7,5 cm
- Mit zwei seitlichen Flügeln, 4 Anschlagstifte für sicheren Halt der Geräte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Armlänge 29,8 cm. Tischfreiheit 16,4 cm. Klemmfuß aus Metall für Tischplatten bis 7,5 cm. Inkl. 4 Anschlagstifte für sicheren Halt der Geräte | Breite: | 220 | Farbe: | grau | Höhe: | 240 | Tiefe: | 357 | Werkstoff: | Kunststoff, Metall | Tragfähigkeit: | 5 | höhenverstellbar: | Nein | Ausführung der Befestigung: | Tischklemme | max. Schwenkbereich: | 360 | neigbare Tragplatte vorhanden: | Ja | max. Höhe: | 240 | min. Höhe: | 240 | Herstellerprodukttyp: | mit Multifunktionsplatte | Herstellerproduktbezeichnung: | Telefonarm | max. Ausladung: | 470 | Anzahl der Gelenke: | 1 | Abmessung der Stellfläche: | 22 x 35,7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 113 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,47* | € 35,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 27,06* | € 37,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 29,45* | € 41,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 33,36* | € 47,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 35,04* | € 49,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 113 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 113 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 113 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|