Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER magnetisch 150 x 67 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-119619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119619
EAN/GTIN:
     4005546736594
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigem Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 150 x 67 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1196
Außenmaße (B x H x L/T):
153 mm x 72 mm x 3,5 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
150 mm x 67 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable etikettentasche 150 x 67 mm, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,20*
€ 22,47*
€ 5,50*
ab € 15,88*
€ 22,47*
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 22,57*
Lager 1138
144
€ 6,95*
ab € 15,71*
€ 22,94*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 18,90*
€ 25,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 1,571* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
100302
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.