Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A4 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-174504
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174504
EAN/GTIN:
     4005546997001
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A4 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1745
Außenmaße (B x H):
311 mm x 225 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, kennzeichnungshülle a4 quer gelb magnet, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 107,97*
€ 134,22*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 107,34*
€ 134,22*
Lager 1138
26
pro Paket
€ 6,95*
ab € 105,98*
€ 138,83*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 111,64*
€ 138,83*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 138,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,83*
€ 165,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,98*
€ 126,12
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.