Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-175104
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175104
EAN/GTIN:
     4005546997087
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1751
Außenmaße (B x H):
311 mm x 442 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstaschen a4 gelb, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle gelb, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 85,88*
€ 114,20*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 88,92*
€ 114,20*
Lager 1138
20
pro Paket
€ 6,95*
ab € 88,41*
€ 119,38*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 94,42*
€ 121,27*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 122,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,38*
€ 142,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,64*
€ 123,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,7682* pro Box)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.