Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-501719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501719
EAN/GTIN:
     4005546730424
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch beiliegende Selbstklebepads. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Befestigung durch 6 beiliegenden rückstandslos wieder ablösbaren Selbstklebepads in hochtransparenter Optik die das individuelle Anbringung der Sichttasche ermöglichen • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US tabloid-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5017
Außenmaße (B x H x L/T):
335 mm x 445 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
335 mm x 445 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,02*
€ 39,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,10*
€ 40,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,50*
€ 41,85*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,78*
€ 42,11*
Lager 1138
188
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,34*
€ 42,40*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,40*
€ 50,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,89*
€ 49,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,28*
€ 47,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,97*
€ 45,18
pro Beutel
ab 14 Beutel
€ 36,82*
€ 43,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,90*
€ 41,53
pro Beutel
ab 28 Beutel
€ 34,19*
€ 40,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,34*
€ 36,10
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501619
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.