Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
rofa Warnweste 190, EN 471-1, leuchtgelb/marine, Mischgewebe, Größe 3 (64-70)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-101526
Hersteller:
Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
57190/300
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
rofa Warnweste 190,Kat.II,EN 471-1,leuchtgelb/marine,Mischgewebe,Größe 3 (64-70)
rofa Warnweste 190, Kategorie II, gemäß EN 471-1, für hitzeexponiertes Arbeiten gemäß EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, chemikalienbeständig gemäß EN 13034 Typ 6, antistatisch gemäß EN 1149-3, mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, 2 umlaufende Reflexstreifen,vorderer Schnallenverschluss, Farbe: leuchtgelb/marine, Material Oberstoff: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Gewebe, Einfassung: 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% andere Gewebe, Größe: 3 (64-70)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 500g
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Warnschutz
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
sicherheitsweste en471
,
kennzeichnungswesten
,
sicherheitsweste gelb blau
,
Schutzausrüstungen
,
Warnschutz-Westen
,
Warnschutzbekleidung
,
Warnwesten
,
Arbeitskleidung
,
Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rofa Warnweste 190, EN 471-1, leuchtgelb/marine, Mischgewebe, Größe 1 (44-54)
Rofa Bekleidungswerk
57190/300
ab € 37,65*
Sonstiges
rofa Warnweste 190, EN 471-1, leuchtgelb/marine, Mischgewebe, Größe 2 (56-62)
Rofa Bekleidungswerk
57190/300
ab € 63,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen