Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-GARD® Flammschutzhaube,Kat.III,antistatisch,eingear. Gummizug,schwarzblau,117g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101851
Hersteller:
     S-Gard
Herst.-Nr.:
     8001 866 599
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Flammschutzhaube
s-gard flammschutzhaube
S-GARD® Flammschutzhaube,Kat.III,antistatisch,eingear. Gummizug,schwarzblau,117g

S-GARD® Flammschutzhaube, Kategorie III, gemäß EN 13911, EN 1149-3, antistatisch, doppellagig verarbeitet, eingearbeiteter Gummizug im Gesichtsfeld, flache Nähte, Farbe:schwarzblau, Material: 48,5% KERMEL Interlock, 48,5% Viskose, 3% Beltron, Grammatur:ca. 195 g/qm, Gewicht: ca. 117 g
Weitere Suchbegriffe: flammschutzhaube, Kopfbedeckung, Schutzausrüstung, Schutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.