Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, gelb, Größe 48/50(M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10424
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480_310
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, gelb, Größe 48/50(M)

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, gemäß EN 343, Klasse 3/1, 100% wasserdicht, bequemesStretchgewebe, elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Beinabschlüsse mittels Druckknöpfen regulierbar, Farbe: gelb, Material: PU-beschichtetes Polyestergewebe, Grammatur: 170 g/qm, Größe: 48/50 (M)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Gelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Schutzausrüstungen, Wetterschutzhosen, Regenschutzhosen, Regenschutz-Hosen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70480-310
ab € 25,63*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,98*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,84*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,82*
Sonstiges
Helly Hansen
70480-310
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.