Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband Achtung Gefahrenbereich, gelb, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10806
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     11-gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband gelb 500 m 80 mm
absperrband
Absperrband Achtung Gefahrenbereich, gelb, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle

Absperrband Achtung Gefahrenbereich, im Abrollkarton, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, Farbe: gelb, beidseitig bedruckt, Material: Polyethylen, Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterbänder, Flatterband, Folienabsperrbänder, Warnband, Warnbänder, Absperrungen, sperrband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,74*
€ 58,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.