Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B 20mm, Bügelhöhe 11mm, Ø 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11046
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20030-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B20mm, H13mm, Ø 3,5mm

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, Präzisionsschließwerk mit Messing-Stift-Zylinder-Technik, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte, Material: Messingkörper aus gehärtetem Stahlbügel, Gehäusebreite: 20 mm, Bügel Durchmesser: 3,5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 13 x 9,2 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zugriffssicherungen, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 6,72*
€ 10,08*
€ 8,00*
ab € 6,80*
€ 10,20*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,33*
€ 10,46*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.