Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste, EN ISO 20471, mit Klettverschluss, neonorange, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-114707
Hersteller:
     MAPROM
Herst.-Nr.:
     KSI_114707
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste, Kat.II, EN ISO 20471, mit Klettverschluss, neonorange, Universalgröße

Warnweste, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, angenehmer Griff und maximales Farbleuchten bei Tage, optimale Passform und robuste Umrandungen am Saum, mit Klettverschluss, im Stoffbeutel, zur Erfüllung der Warnwestenpflicht nach StVZO § 53a für alle Fahrzeuge (PKW, LKW und Busse) geeignet, idealerweise griffbereit unter dem Fahrersitz deponieren, Farbe: neonorange, Material: 100% Polyester, Größe: Universalgröße
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Farbe Bekleidung:
Warnorange
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471/Klasse 2
Gewicht:
< 500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.