Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kombi-Zahlenschloss Serie 165, 4 Codezahlen, Gehäuse 40mm, Bügelhöhe 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11898
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20361-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
ABUS Zahlenschloss 165/40, 4-stelliger Zahlencode, B 41mm, H 26mm, Ø 6mm

ABUS Kombinations-Zahlenschloss 165/40, individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode, Material: Schlosskörper aus Messing mit verchromten Bügel aus Stahl, Gehäusebreite: 41 mm, Bügel Durchmesser: 6 mm, Bügel-Höhe/Weite: 26 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zugriffssicherungen, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Vorhängeschloß, Zylinder-Vorhängeschloß, Schloss
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 13,37*
1
€ 9,80*
ab € 10,44*
€ 13,44*
1 Tag
260
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 13,78*
1 Tag
812
1
€ 5,45*
ab € 11,18*
€ 14,46*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,26*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.