Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Laborschuh Vitaform 3491, weiß, Vollrindleder, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-121740
Hersteller:
     Vitaform
Herst.-Nr.:
     3491 WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kat.II, weiß, Vollrindleder, Größe 40

ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340-4-3, mit Fersenriemen, Verschluss mittels 2 Dornschließen, anatomisch geformtes Luftpolsterfußbett aus Naturkork, mit weichem Verlourslederbezug, ableitfähige EVA-Sohle, Farbe: weiß, Sohlenfarbe: weiß, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1500g
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, esd schuhe clogs, antistatik schuhe, esd-schuhe vitaform, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,87*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,92*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,73*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,87*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,78*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,73*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,78*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,80*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,92*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,92*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,87*
Sonstiges
Vitaform
3491 WEIß
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.