Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, A3, silber, Aluminium, 297x420mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-12267
Hersteller:
Nielsen Design
Herst.-Nr.:
565222
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, silber, Aluminium, A3, 297x420mm
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, der stabile Innenrahmen wird fest an die Wand geschraubt, der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert, selbst beihäufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, Farbe: silber, Material: Rahmen aus stabilem Aluminium, Profilbreite: 9,5 mm, Scheibe aus Polystorol, Materialstärke: 1,25mm, Einlegemaß: DIN A3, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
... >
Rahmen und Infoträger
>
Rahmen
>
Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
bilderrahmen aluminium 297x420 mm
,
alu-bilderrahmen
,
alu-bilderrahmen a3
,
Fassungen
,
Aushang
,
Fassung
,
Wechselrahmen
,
Rahmen
,
Alu
,
Alurahmen
,
Aluminium Bilderrahmen
,
Informationssystem
,
Aushangsystem
,
DIN A3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, silber-matt, Aluminium, A3, 297x420mm
Nielsen Design
565226
ab € 56,25*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic,schwarz-matt,Aluminium,A3,297x420mm
Nielsen Design
565230
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen