Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Diskus-Schloss, rostfreiem Edelstahl, Durchmesser 81mm, Bügel 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13167
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     81692-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
ABUS Diskus-Schloss, rostfreiem Edelstahl, Durchmesser 81mm, Bügel 11mm

ABUS Diskus-Schloss, Schlosskörper mit Anbohr- und Ziehschutz, verdeckter Bügel, hochwertige Schweißnähte für hohe Zugfestigkeit, integriertem Zylinderschutz, 5-Stift-Messing-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, besonders sicheres Schloss für den Innen- undAußenbereich, schmale Bügelöffnung, Material: Schlosskörper und Riegelwerk aus rostfreiem Edelstahl, gehärteter Bügel, Messing-Zylinder, Durchmesser: 81 mm, Bügeldurchmesser: 11 mm, lichte Bügelhöhe: 18 mm, lichte Bügelweite: 25,0 mm,
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, vorhangschloss edelstahl abus, bügelschloss abus, bügelschloss edelstahl, Zugriffssicherungen, Schlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,80*
€ 41,45*
14 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 43,95*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 48,36*
1
€ 4,95*
ab € 39,75*
€ 52,84*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 43,52*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.