Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Fleecejacke Messina, kornblau/marine, Polyester, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13316
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06042-137-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT® Fleecejacke MESSINA, kornblau/marine, Polyester, Größe M

MASCOT® IMAGE Fleecejacke MESSINA, für Übergangstemperaturen geeignet, durchgehenderReißverschluss, Kontrastfarbe an Kragen, Ärmeln und Rücken, Gummizug im Bund, verdeckte Vordertaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, Gummizug an den Handgelenken, bis 40°C waschbar, Farbe: kornblau/marine, Material: 100% Polyester, Anti-Pilling behandelt, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Fleece
Größe Bekleidung:
M
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: mascot fleecejacke m, fleece jacke, fleece jacke blau, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Berufsmantel, Fleece, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209467560
ab € 27,49*
Sonstiges
Mascot
06042-137-1101
ab € 49,53*
Sonstiges
Mascot
06042-137-1101
ab € 49,60*
Sonstiges
Mascot
06042-137-1101
ab € 49,51*
Sonstiges
Mascot
06042-137-1101
ab € 55,06*
Sonstiges
Mascot
06042-137-1101
ab € 68,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.