Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SID, 72131, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-138546
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72131
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SID, 72131, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 46

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SID, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, mit Klettverschluss und Fersenschlaufe, metallfreier Durchtrittschutz, ganzflächige ESD PRO Einlegesohle, Zweischichten-Profilsohle TRAINERS, PU-Zwischensohle, TPU-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Textilmaterial/Mikrofaser, klimaregulierendes Textilfutter, Gewicht: ca. 1210 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
46
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,97*
€ 117,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 55,31*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,55*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,52*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,46*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,59*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,50*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,34*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,48*
Sonstiges
ELTEN
72131
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.