Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandschrank London, ASR 4.3(DIN 13157:2021), weiß, Stahlblech, 604x462x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13911
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0502005 DIN 13157
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
SÖHNGEN® Verbandschrank London,ASR 4.3(DIN 13157),weiß,Stahlblech,604x462x170mm

SÖHNGEN® Verbandschrank London, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021), extra groß,4 höhenverstellbare Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, Türen mit je 3 Ablageschalen, Sicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln, Farbe: weiß, Material: Stahlblech, Format: 604 x 462 x 170 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandschrank | Nachfüllpacks
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank gefüllt, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Sanikasten, Erste Hilfe, Verbandkasten, Verbandskästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,80*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.