Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen, für hochformatige Verkehrsschilder, Stahl, feuerverzinkt, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13929
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     E62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
Rohrrahmen, für hochformatige Verkehrsschilder, Stahl, feuerverzinkt, 600x900mm

Rohrrahmen, für hochformatige Verkehrsschilder, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser Pfosten: 60 mm, Durchmesser Rahmen: 27 mm, Bodenfreiheit: 2,25 m, Format: 600 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Befestigungszubehör, Schildermast, Schilderpfosten, Schildpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 298,91*
Lager 114
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 305,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_49535
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.