Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung, Acrylglas, Ø 600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-13964
Hersteller:
Daresco
Herst.-Nr.:
4.7850.600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung, Acrylglas, Ø 600mm
Industriespiegel Prävent, mit Warnmarkierung die den Blick auf kritische Bereiche lenkt, entfernt liegende Arbeits- und Gefahrenbereiche können gut kontrolliert werden, die Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels, geschlossene Rückwand, mit schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre 60-76 mm Durchmesser, Material: schlagfestes Acrylglas, robuster Rahmen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung, Durchmesser: 600 mm, Gewicht: 3 kg, Lieferung ohne Wanddarm zur Wandbefestigung
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Verkehrs- und Kontrollspiegel
>
Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe:
beobachtungsspiegel ø 60 cm
,
beobachtungsspiegel
,
panoramaspiegel 3kg
,
Verkehrsspiegel
,
Industriespiegel
,
Spiegel
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wandarm für Spiegel, zur Wandbefestigung, verzinkter Stahl, Ø 76mm, 230mm
Daresco
4.5900.100
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen