Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Standard, Reflektoren, Innen-/Ausseneinsatz, Acrylglas, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14056
Hersteller:
     Daresco
Herst.-Nr.:
     4.7006.460
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Industriespiegel Standard,Reflektoren,Innen-/Ausseneinsatz,Acrylglas,400x600mm

Industriespiegel Standard mit Reflektoren, für den Innen - und Außeneinsatz auf Parkplätzen und Betriebsstraßen, in Werkshallen, an Laderampen uvm., das klare Spiegelbild und die Weitwinkelwirkung sorgen für einen perfekten Überblick, geschlossene, robuste Rückwand, mit schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre 60-76 mm Durchmesser, Material: schlagfestes Acrylglas, rote Reflektoren RA1, Format: 400 x 600 mm, Gewicht: 3 kg, Lieferung ohne Wanddarm zur Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: panoramaspiegel 3kg, beobachtungsspiegel, Funktionsspiegel, Verkehrsspiegel, Industriespiegel, Straßenspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.5901.020
ab € 93,74*
Zubehör
Daresco
4.5900.100
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.