Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrsspiegel
>
Artikel
Verkehrsspiegel mit Heizung, freie Sicht bei Kälte, Acrylglas, 800x1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-14128
Hersteller:
Daresco
Herst.-Nr.:
4.5158.810
EAN/GTIN:
k.A.
Herstellergarantie
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel mit Heizung,freie Sicht bei Kälte,Acrylglas,800x1000mm
Verkehrsspiegel mit Heizung, für freie Sicht bei kalter Witterung, Nebel usw., Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C, die feuerverzinkte Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels, mit anmontierter Rohrschelle für 60 und 76 mmPfosten, Material: Acrylglas, geschlossene ABS-Kunststoff-Rückwand, Reflektoren RA1,Maße: 800 x 1000 mm, Gewicht: 12 kg, Lieferung ohne Wandarm zur Wandbefestigung
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Verkehrs- und Kontrollspiegel
>
Verkehr, Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
Funktionsspiegel
,
Kontrollspiegel
,
Beobachtungsspiegel
,
Industriespiegel
,
Straßenspiegel
,
Spiegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.090,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,93*
€ 1.298,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,98*
€ 1.287,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,41*
€ 1.232,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,90*
€ 1.197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,25*
€ 1.162,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter für Verkehrs- und Industriespiegel, Ø 60mm, 500mm lang
Kroschke
14509
€ 107,93*
Zubehör
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 76mm, Länge 2500mm, Wandstärke 2mm
ADCO Schilderfabrik
P13
€ 119,45*
Zubehör
Wandarm für Spiegel, zur Wandbefestigung, verzinkter Stahl, Ø 76mm, 230mm
Daresco
4.5900.100
€ 90,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.