Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite XB,Gr. 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-141341
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
ESD106VITALITYXB41P
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite XB,Gr. 41
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh 106 Vitality, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives, Blattfutter und Brandsohle aus Echtleder, austauschbare ERGO-SOFT Fußbetteinlage, VARIO Vitality® Multizonendämpfung im Ballen- und ZeheXBereich, gute Feuchtigkeitsaufnahme, TPU VX-Laufsohle, anthrazit, hitzebeständig bis ca. 120° C, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Gewicht: ca. 1160 g/Paar, Weite: XB, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
41
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe s2 schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Fußschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,16*
€ 154,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,92*
€ 151,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,72*
€ 117,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality, S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite NB,Gr. 39
Steitz
ESD106VITALITYNB39P
ab € 87,69*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality, S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite NB,Gr. 46
Steitz
ESD106VITALITYNB46P
ab € 87,83*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite XB,Gr. 38
Steitz
ESD106VITALITYXB38P
ab € 87,69*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite XB,Gr. 44
Steitz
ESD106VITALITYXB44P
ab € 87,79*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite XB,Gr. 45
Steitz
ESD106VITALITYXB45P
ab € 87,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen