| |
|
| Artikel-Nr.: 114-14158 Herst.-Nr.: 4.5158.460 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verkehrsspiegel mit Heizung,freie Sicht bei Kälte,Acrylglas,400x600mm
Verkehrsspiegel mit Heizung, für freie Sicht bei kalter Witterung, Nebel usw., Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C, die feuerverzinkte Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels, mit anmontierter Rohrschelle für 60 und 76 mmPfosten, Material: Acrylglas, geschlossene ABS-Kunststoff-Rückwand, Reflektoren RA1,Maße: 400 x 600 mm, Gewicht: 7 kg, Lieferung ohne Wandarm zur Wandbefestigung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Funktionsspiegel, Kontrollspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Straßenspiegel, Spiegel |
| | |
| |