Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35312, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-143742
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35312-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35312, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 42

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh XP 435, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, mit Sicherheitsreflektoren, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 12, Größe: 42
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,75*
€ 78,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,31*
€ 78,83*
1
€ 4,90*
ab € 64,14*
€ 79,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 79,53*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 124,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,53*
€ 148,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,48*
€ 144,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,87*
€ 130,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 61,54*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 61,39*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 61,22*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 61,57*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 61,62*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 61,24*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 61,23*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 61,22*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 61,29*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 61,15*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 73,26*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 61,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.