Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport, 6596.2, S3 SRC, Weite 11, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-146341
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6596241
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport, 6596.2, S3 SRC, Kat.II, Weite 11, Größe 41

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Anpassungen gemäß DGUV-112-191, xenova®-Zehenschutzkappe, weich gepolsterte Staublasche und Kragen, durchtritthemmende Einlegesohle, auswechselbares Komfortfußbett, Zweidichten PU-Laufsohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, zurVermeidung von Druckstellen, Farbe: schwarz, Material: Mikrovelours-Obermaterial, mit Distance Mesh Innenfutter, Gewicht: ca. 1050 g/Paar, Weite: 11, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 81,02*
€ 98,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 83,13*
€ 98,99*
4 Tage
8
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 83,70*
€ 99,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 84,50*
€ 99,91*
Lager 114
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 141,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,67*
€ 168,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,88*
€ 160,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,55*
€ 142,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,97*
Zubehör
uvex
9528441
ab € 5,29*
Zubehör
uvex
9528541
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528641
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9579741
ab € 4,51*
Zubehör
uvex
9579841
ab € 4,53*
Zubehör
uvex
9579941
ab € 4,55*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.