Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Wärmeunterhose
>
Artikel
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 58-60 (XL)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-151788
Hersteller:
Scandic Outdoor
Herst.-Nr.:
71120070
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
Thermo-Leggings
Thermo-Unterwäsche
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 58-60 (XL)
Woolpower Unterziehhemd, Unterhemd langärmelig, Offiziell empfohlen von Gore für Gore-Tex und Windstopper Bekleidung, Farbe: schwarz, Material: 60% Wolle, 25% Polyester,15% Polyamide, Größe 58-60 (XL)
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Thermokleidung
Weitere Suchbegriffe:
Thermounterwäsche
,
Wärmeunterhose
,
thermounterwäsche xl
,
thermo unterwäsche
,
thermounterwäsche schwarz
,
Unterwäsche
,
T-Shirts
,
Winter-Shirts
,
Arbeitsbekleidung
,
Unterbekleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 46-48 (S)
Scandic Outdoor
71120030
ab € 81,76*
Sonstiges
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 50-52 (M)
Scandic Outdoor
71120055
ab € 81,14*
Sonstiges
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 54-56 (L)
Scandic Outdoor
71120066
ab € 81,15*
Sonstiges
Woolpower Unterziehhemd, langärmelig, schwarz, Größe 62-64 (XXL)
Scandic Outdoor
71120080
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen