| |
|
| Artikel-Nr.: 114-15256 Herst.-Nr.: 3641 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90, verchromt, 30mm
BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90, individuelle Gestaltung des Öffnungscodes,ideal für Werkzeugkoffer, Schränke, Spinde und Kisten, Material: Stahl, verchromt, Breite: 30 mm, Bügelstärke: 5 mm, Bügelweite: 12 mm, Bügelhöhe: 27 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,90* | € 10,05* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,89* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,31* | € 10,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 7,41* | € 10,37* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 15,84* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|