Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzpilotjacke
>
Artikel
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-152977
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
07223-880-171
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe XXL
MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kategorie II, gemäß EN 471 KL.3/2 und EN 343-KL.3/1, wind- und wasserdicht, hinterklebte Nähte, waagerechte Reflexe, Reflexschulterstreifen,langer Rücken, durchgehender Reißverschluss mit doppelter äußerer Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Klettverschluss, Kugelschreibertasche, Handybrusttasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, waschbar bis 40°C, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Stepp- und Webpelzfutter, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471 | EN 343
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Warnschutz
Weitere Suchbegriffe:
Pilotenjacke
,
Pilotjacke
,
Wendepilotenjacke
,
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
Warnschutz-Bomberjacke
,
Warnschutz-Pilotenjacke
,
Warnschutz-Pilotjacke
,
Warnschutzbomberjacke
,
Warnschutzpilotenjacke
,
Warnschutzpilotjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
thermojacke mascot gelb
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke gelb
,
Schutzausrüstungen
,
Warnschutzjacken
,
Schutzausrüstung
,
Wetterschutz
,
Regenjacke
,
Kälteschutz
,
Blouson
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe 3XL
Mascot
07223-880-171
ab € 115,15*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe L
Mascot
07223-880-171
ab € 174,05*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe M
Mascot
07223-880-171
ab € 174,83*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe S
Mascot
07223-880-171
ab € 174,41*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe XL
Mascot
07223-880-171
ab € 175,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen