Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultermegafon Typ C, mit Sirene, max. 25 W, weiß/hellbraun, Kunststoff, 2,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15325
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     SM-025 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Lautstärkeregler
Schultermegafon Typ C,mit Sirene,max. 25 W,weiß/hellbraun,Kunststoff,2,4kg

Schultermegafon Typ C, mit elektronisch auf- und abschwellender Sirene, empfohlen durch die ASR A1.3, bündelungsstarker Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, mit Sockel zur Befestigung des Mikrofons, bequem mit einer Hand zu bedienen, Stromquelle 6 Babyzellen (UM-2), Reichweite bis zu 1000 m, Leistung maximal 25 W, Farbe: perlweiß/hellbraun, Material: ABS-Kunststoff, Trichterdurchmesser: 211 mm, Länge: 375 mm, Format: 220 x 360 x 215 mm, Gewicht: 2,4 kg, Lieferung ohne Batterien
Weitere Suchbegriffe: Megafon, Megaphon, megafon rcs, handsirene, Lautsprecher, Handmegaphone, Megafone, Sprechrohr, Flüstertüte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,74*
€ 225,16*
€ 4,95*
ab € 186,31*
€ 225,18*
€ 4,95*
ab € 186,91*
€ 225,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,68*
€ 350,35*
Lager 114
Frei Haus
ab € 295,82*
€ 352,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,40*
€ 381,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RCS Audio-Systems
SM-025
ab € 161,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.