Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultermegafon Typ D, mit Sirene, max. 40 W, weiß, ABS-Kunststoff, 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15327
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     SM-040 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Lautstärkeregler
Schultermegafon Typ D,mit Sirene,max. 40 W,weiß,ABS-Kunststoff,2,5kg

Schultermegafon Typ D, elektronisch auf- und abschwellender Sirene, empfohlen durch die ASR A1.3, bündelungsstarker Schalltrichter, rückkopplungsarm, Sockel zur Befestigung des Mikrofons und Außenstromanschluss, integrierter Ladeschaltung für komfortables Laden, Stromquelle 8 Stück Akkus Babyzellen (UM-2), Reichweite bis zu 1500 m, Leistung max.40 W, Farbe: perlweiß, Material: ABS-Kunststoff, Trichterdurchmesser: 313 mm,Länge: 435 mm, Format: 340 x 340 x 450 mm, Gewicht: 2,5 kg, Lieferung ohne Batterien
Weitere Suchbegriffe: Megafon, Megaphon, megafon rcs, handsirene, megafon 40w, Lautsprecher, Handmegaphone, Megafone, Sprechrohr, Flüstertüte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,73*
€ 333,58*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,60*
€ 333,60*
€ 4,95*
ab € 290,34*
€ 342,00*
€ 4,95*
ab € 291,90*
€ 342,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 441,34*
€ 508,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RCS Audio-Systems
LG-040
ab € 137,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.