Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocken, schwarz, 60% Wolle, 30% Baumwolle, 10% Polyamid, Größe 45-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15352
Hersteller:
     Nordpol-Strümpfe
Herst.-Nr.:
     F5 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocken, schwarz, 60% Wolle, 30% Baumwolle, 10% Polyamid, Größe 45-47

Funktionssocken mit druckmindernder Sohlen-, Zehen- und Schaftverstärkung und elastischem Bündchen, waschbar bis 30 °C, Farbe: schwarz, Material: 60 % Wolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid, Größe: 45 - 47
Weitere Informationen:
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nordpol-Strümpfe
F5 ANTHRAZIT
ab € 9,52*
Sonstiges
Nordpol-Strümpfe
F5 ANTHRAZIT
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.