SALA Anschlagsystem EZ-Line, Kat.III, horizontal, mit Aufrollvorrichtung, 18m
SALA Anschlagsystem EZ-Line, Kategorie III, horizontal, mit integrierter Aufrollvorrichtung, mit Spannungs- und Sturzindikatoren, kann mit jeder beliebigen Länge bis zu 18 m installiert werden, mit integierter Kurbel, wird im leicht tragbaren Gehäuse gelagert, für 2 Bennutzer pro System, Anschlagseil: galvanisiertes Stahlseil, Materialstärke: 6,25 mm, Gehäuse: LLDPE Polyethylen, Karabiner: verzinkter Stahl, Gewicht: 11,25 kg, Größe: 300 x 262,5, x 181,2 mm |