| |
|
| Artikel-Nr.: 114-155113 Herst.-Nr.: 9062 155, BLAU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INFIELD Einscheiben-Schutzbrille Raptor, Kat.II, blau, farblose PC-Scheibe, 40g
INFIELD Einscheiben-Schutzbrille Raptor, Kategorie II, gemäß EN 166, sportlich rahmenloses Design, uneingeschränktes Gesichtsfeld, angenehme Softflexbügel, ultraleicht, Farbe Rahmen: blau, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat, mit Antifog-Beschichtung, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 40 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | Infield Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,29* | € 6,95* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 6,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,04* | € 9,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 8,17* | € 12,58* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 10,00* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|