Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, 40x40mm, Länge 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15992
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     ASW19-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
schaftrohr
Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, 40x40mm, Länge 1250mm

Schaftrohr, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, feuerverzinkt, Stahl, Schilderpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 21,02*
€ 28,31*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 23,17*
€ 33,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Four-Tech
203.013.003
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.