| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-160450 Herst.-Nr.: 1204 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | teXXor® Schweißer-Schutzhandschuh TAUPO, Kategorie II, natur, 350mm, Größe 10
teXXor® Schweißer-Schutzhandschuh TAUPO, Kategorie II, gemäß EN 12477 Typ A, EN 407 Level 413X4X, EN 388 Level 2122X, 5-Finger-Design, ungefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe (150 mm), einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Farbe: natur, Material: Handinnenfläche und -rücken aus Rindvollleder, Stulpe aus Rindspaltleder, Länge: ca. 350 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material innen: | Leder | Material außen: | Leder | Norm: | EN12477-A | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltleder-handschuhe gr 10, spaltleder handschuhe, lederhandschuhe rindvollleder, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Leder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |