Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key-Bak mit Karabiner, ausziehbares Kevlarseil, schwarz, Kunststoff Seillänge 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161533
Hersteller:
     KeySec
Herst.-Nr.:
     3905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Key-Bak mit Karabiner,ausziehbares Kevlarseil,schwarz,Kunststoff Seillänge 120cm

Key-Bak mit Karabiner, ausziehbares Kevlarseil, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Karabiner: Aluminium, Schlüsselrollendurchmesser: 50 mm, Schlüsselringdurchmesser: 30 mm, Seillänge: 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,29*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,33*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.