Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh SG-2200, Kategorie I, weiß, verstärkte Baumwolle, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161759
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     SG-2200
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schutzhandschuh SG-2200, Kategorie I, weiß, verstärkte Baumwolle, Größe 9

Schutzhandschuh SG-2200, Kategorie I, gemäß EN 420, beidseitig tragbar, gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, optimale Passform, ohne Nähte, Farbe: weiß, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyamid, mittelschwere Qualität, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jah
SG-2200
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.