Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzhaube, EN 531, dunkelblau, Jersey, ungefüttert, Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-162210
Hersteller:
     ALWIT
Herst.-Nr.:
     13-0971.00/821.8_N000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Flammschutzhaube
flammschutzhaube
Flammschutzhaube, Kat.II, EN 531, dunkelblau, Jersey, ungefüttert, Einheitsgröße

Flammschutzhaube, Kategorie II, gemäß EN 531, deckt den Kopf, den Hals und Teile vonBruust und Schultern ab, zum Schutz gegen Flammen, Hitze und auch gegen Kälte, Anwendung bei Kontaktwärme, Konvektion und Strahlungswärme, bis 370°C verwendbar, waschbarbei 60°C, Farbe: dunkelblau, Material: Jersey, ohne Futter, Materialstärke: ca. 240 g/qm, Einheitsgröße
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
dunkelblau
Norm:
EN 531
Gewicht:
<100 g
Weitere Suchbegriffe: Kopfbedeckung, Schutzausrüstung, Schutzbekleidung, Rollmütze, Strickmütze, Wintermütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.