Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen, 975x705x670mm, 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16228
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     12495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen,975x705x670mm,200 l

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, in einander stapelbar und somit platzsparend zu lagern, die Deckel können leicht und ohne Werkzeug demontiert werden, mit Abschließvorrichtung für Vorhängeschloss, Material: witterungsbeständiges, schlagfestes Polyethylen, Format: 975 x 705 x 670 mm, Inhalt: 200 l, Gewicht: 22 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 200l, streugutbehälter, Winterausstattung, Streubehälter, Streugutbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,13*
€ 460,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 392,48*
€ 460,57*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 898,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.