Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsmantel
>
Artikel
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 42
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-167053
Hersteller:
HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
03027 40034 000 10
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 42
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Reverskragen und Druckknopfverschluss, 1 Brusttasche links, 2 Seitentaschen, innenliegender Rückenroller, Rückenmittelnaht mit Gehschlitz, 2-teiliger Ärmel, Armbord mit Druckknopfverschluss verstellbar, Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: 210 g/qm, Größe: 42
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Arbeitsmäntel
Weitere Suchbegriffe:
Damenmantel
,
Damenmäntel
,
arbeitsmantel weiß damen gr 42
,
arbeitskittel damen
,
arbeitskittel damen weiß
,
Laborkittel
,
Körperschutz
,
Schutzkleidung
,
Schürzen
,
Mantel
,
Kittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 34
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,29*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 36
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,14*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 38
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,22*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 40
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,17*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 44
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,29*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 46
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,19*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 48
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 24,35*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 50
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 26,49*
Sonstiges
Damenmantel, ohne Spezifikation, mit Druckknöpfen, weiß, Baumwolle, Größe 52
HB Protective Wear
03027 40034 000 10
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen