| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-167326 Herst.-Nr.: 62494 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KIMTECH Mundschutz PURE M3,Kat.I,sterile Gesichtsmaske,zum Binden,weiß,200/VE
KIMTECH Mundschutz PURE M3, Kategorie I, sterile Reinraumgesichtsmaske, gemäß ISO 11137, extra breit, flexible Passform, zum Binden, hohe Filterleistung, latex- und silikonfrei, Farbe: weiß, Material: Nasenbügel aus vollständig umhülltem verformbarem Aluminium, BICOSOF-Innenauskleidung, einzeln verpackt, 1 Verpackungseinheit = 200 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Bekleidung: | Weiß | Marke: | Kimberly-Clark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Mundschutz Reinraum, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, mundschutz reinraum weiß, einmal halbmaske, op-mundschutz kimberly, Schutzausrüstungen, Einwegschutzkleidung, Einmalschutz, Masken, OP-Masken, Einweg-OP-Masken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,38* | € 10,4585* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 13,40* | € 16,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 114 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,57* | € 21,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 114 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 437,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 114 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 114 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|