Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Basic black, EN 14404, schwarz, mit Klettverschluss, Einbandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169022
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Basic black,EN 14404,schwarz,mit Klettverschluss,Einbandhalterung

Knieschoner Basic black, gemäß EN 14404, Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage, breite Einfassung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehle, komfortabel beim Gehen und Stehen, mit Klettverschluss, Farbe: schwarz, Maße: 220 x 170 x 80 mm (ohne Header-Card)
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Schutzausrüstungen, Gelenkschützer, Knieprotectoren, Gelenkschoner, Ergonomie, Klettverschluss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
206
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 14,99*
3 Tage
145
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 15,03*
1 Tag
206
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,39*
€ 15,10*
2 Tage
198
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,95*
€ 15,75*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 34,15*
€ 41,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,94*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 12,71*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,31*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,095*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.