Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülflasche, DIN EN 15154-4, Spülzeit 10 Minuten, 1000ml/Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17003
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     47071 / 4707
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Augenspülflasche, DIN EN 15154-4, Spülzeit 10 Minuten, 1000ml/Flasche

K.57 Augenspülflasche, gemäß DIN EN 15154-4, mit Augenstütze für ein Auge, schnelle und umfassende Hilfe, gut verträglich, auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet, steril verschlossen, wartungsfrei, sterilisierte Spülflüssigkeit (Kochsalzlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 10 Minuten, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C,1 Flasche = 1000 ml
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, 1000 ml plum augenspüllösung, augennotfallstation plum, augenspülstation, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, augenspühlflasche, eye wash, plum, DIN 15154-4
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,50*
ab € 11,60*
€ 16,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,79*
€ 18,90*
1
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 18,94*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 13,70*
€ 19,03*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,73*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 21 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 35 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 18,73* pro Liter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 8,71*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,25*
Zubehör
Plum
BR314075
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.