Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, anthrazit, Metall, Gurt gelb, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17517
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW25-A/12-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, anthrazit, Metall, Gurt gelb, 4m

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, für die Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten, mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Farbe Wandkassette: anthrazit, Gurtfarbe: gelb, Material: pulverbeschichtetes Metall, Gurt aus Polypropylen, Gurtbreite: 50 mm, Auszugslänge: 4,0 m, Maße: ca. 123 x 100 mm, Lieferung ohne Zubehör(Wandclip aus Kunststoff oder Edelstahl mit jeweils 2 Bohrungen, bzw. Magnetbefestigung, zum Einhängen des Gurtes)
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Metall
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette gelb, gurtkassette, rs-guidesystems gurtkassette, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,42*
€ 95,98*
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 193,44*
Lager 114
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 195,10*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
Zubehör
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,25*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,12*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,26*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.